text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 Puntas TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con a

Artículo No. 2C136338
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 6
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 6
Número de puntas PZ (cruceta) 6
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 29
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 5
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 Universal 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-Puntas Universal: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 Puntas TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 Puntas TH: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z Puntas TORX® BO con agujero: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Puntas TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bits: 3 brocas de 25 mm, 4 brocas de 25 mm, 5 brocas de 25 mm, 6 brocas de 25 mm, 8 brocas de 25 mm29 brocas en un espacio mínimo, fácil extracción y reinserción de las brocas. El portabrocas Rapidaptor garantiza un cambio rápido de las brocas. Puntas universales para diversas aplicaciones, robusta Bit-Check.

Números de artículo

Artículo No. 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056440001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.