text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1 30PC


Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Puntas Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Puntas Impaktor TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Soporte Impaktor con anillo de retención e imán anular, 29 puntas Impaktor. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media, incluso en condiciones extremas, gracias al mejor aprovechamiento posible de las propiedades del material y a la geometría optimizada, especialmente adecuado para el uso con atornilladores de impacto convencionales, soporte con anillo magnético para sujetar fácilmente tornillos aún más largos y pesados, ideal para trabajos por encima de la cabeza. El recubrimiento rugoso de diamante de las puntas reduce el riesgo de deslizamiento de la cabeza del tornillo gracias a la mayor resistencia a la fricción.

Artículo No. 2I557777
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 11
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 11
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 4
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 piezas 1x 897/4 IMP R Soporte Impaktor con anillo de retención y anillo magnético: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Puntas Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Puntas Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Puntas Impaktor TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Soporte Impaktor con anillo de retención e imán anular, 29 puntas Impaktor. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media, incluso en condiciones extremas, gracias al mejor aprovechamiento posible de las propiedades del material y a la geometría optimizada, especialmente adecuado para el uso con atornilladores de impacto convencionales, soporte con anillo magnético para sujetar fácilmente tornillos aún más largos y pesados, ideal para trabajos por encima de la cabeza. El recubrimiento rugoso de diamante de las puntas reduce el riesgo de deslizamiento de la cabeza del tornillo gracias a la mayor resistencia a la fricción.

Números de artículo

Artículo No. 2I557777
EAN 4013288156778
UBB 500643335242
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057690001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.