text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 DIAMOND 1 30PC


Bit-Check 30 Diamond 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 Puntas BDC: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 Puntas BDC: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 Puntas BDC TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Puntas BD

Artículo No. 9I399492
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 12
Número de puntas ranura 3
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 7
Número de puntas PZ (cruceta) 7
Número de puntas Torx 12
Número de puntas ranura 3
Número de puntas total 29
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 Diamond 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 7x 851/1 Puntas BDC: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 7x 855/1 Puntas BDC: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 12x 867/1 Puntas BDC TORX®: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Puntas BDC: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBrocas con diminutas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro en la cabeza del tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Puntas BiTorsion con zona de torsión, donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite acoplar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de la broca con una sola mano. Para insertar en el atornillador eléctrico o en el portabrocas del taladro eléctrico. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 9I399492
EAN 4013288179814
UBB 500643335085
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057431001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.