text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Puntas BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Puntas BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Puntas BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBrocas res

Artículo No. 1J373930
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 9
Número de puntas PZ (cruceta) 10
Número de puntas Torx 10
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 9
Número de puntas PZ (cruceta) 10
Número de puntas Torx 10
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 29
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Descripción

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 piezas 1x 889/4/1 K Rapidaptor Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 Puntas BTZ: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 Puntas BTZ: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 Puntas BTZ TORX®: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBrocas resistentes para uso universal. Puntas BiTorsion con zona de torsión, donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto prolonga enormemente la vida útil del producto. Ofrece la mejor vida útil posible con el soporte adecuado. Incorpora la tecnología Rapidaptor, que permite fijar las brocas sin necesidad de accionar el manguito. La extracción de la broca es sencilla, simplemente empujando el manguito hacia delante - para un cambio rápido de broca con una sola mano. Para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3. Para insertar en el atornillador eléctrico o en el portabrocas del taladro eléctrico. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado de compacidad posible. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057430001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.