text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 WOOD 2 12PC


Bit-Check 12 Madera 2, 12 piezas 1x 899/4/1 Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Puntas Z: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de la

Artículo No. 5F113712
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 6
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 12 Madera 2, 12 piezas 1x 899/4/1 Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Puntas Z: PH 2 x 25 mm 4x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán permanente fuerte para la toma de puntas con cabeza hexagonal. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Bit-Check multicomponente que puede colocarse en posición vertical para guardar las puntas de forma segura y permanente.

Números de artículo

Artículo No. 5F113712
EAN 4013288179890
UBB 500643334666
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05057422001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.