text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC

Artículo No. 8C456306
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 0

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 4
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 11
Con soporte magnético
Número de puntas hexágono interior 3
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 12 Metal 1, 12 piezas 1x 899/4/1 Porta-puntas universal: 1/4", x 50 mm 2x 851/1 Puntas Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. Incluye soporte universal con imán permanente fuerte para la toma de puntas con cabeza hexagonal. Puede introducirse en el atornillador eléctrico o utilizarse en el portabrocas del taladro eléctrico. Bit-Check multicomponente que puede colocarse en posición vertical para guardar las puntas de forma segura y permanente.

Números de artículo

Artículo No. 8C456306
EAN 4013288179883
UBB 500643334096
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05057424001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.