text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Verrouillage à bille 842/1 Z SW5,0/25 056356


842/1 Embouts Z, 5 x 25 mmAbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Les profils de pointe en forme de bille permettent de déplacer et de faire pivoter la tige de l'outil par rapport à l'axe de la vis, ce qui permet de visser ",autour du coin" ,. 1/4" , hexagonale, convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81465.050.025
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier 8207903000
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

La description

842/1 Embouts Z, 5 x 25 mmAbouts Wera robustes pour vis à six pans creux, à usage universel. Les profils de pointe en forme de bille permettent de déplacer et de faire pivoter la tige de l'outil par rapport à l'axe de la vis, ce qui permet de visser ",autour du coin" ,. 1/4" , hexagonale, convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81465.050.025
EAN 4013288013187
UBB 240232960643
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056356001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.