text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Bloqueo de bola 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Puntas Z, 2,5 x 25 mmBrocas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Los perfiles de punta en forma de bola permiten mover y pivotar el eje de la herramienta con respecto al eje del tornillo, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81465.025.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

842/1 Puntas Z, 2,5 x 25 mmBrocas de Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Los perfiles de punta en forma de bola permiten mover y pivotar el eje de la herramienta con respecto al eje del tornillo, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. 1/4", hexagonal, adecuado para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056350001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.