text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW8/65 060225


869/4 M Tuercas magnéticas, 8 x 65 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81594.080.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 8
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 37
Type Nut Setter

Descripción

869/4 M Tuercas magnéticas, 8 x 65 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81594.080.065
EAN 4013288016683
UBB 425232903616
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060225001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.