text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW5,5/65 060210


869/4 M Destornillador magnético, 5,5 x 65 mmDestornillador métrico para tornillos de cabeza hexagonal. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81594.055.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 5.5
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca WERA

Descripción

869/4 M Destornillador magnético, 5,5 x 65 mmDestornillador métrico para tornillos de cabeza hexagonal. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060210001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.