text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Destornillador magnético, 3/8", x 65 mmTornillador industrial para tornillos de cabeza hexagonal. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81594.096.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 8207903000
Type Nut Setter

Descripción

869/4 M Destornillador magnético, 3/8", x 65 mmTornillador industrial para tornillos de cabeza hexagonal. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060265001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.