text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW10/65 060235


869/4 M Tuercas magnéticas, 10 x 65 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81594.100.065
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Dimensión (mm) 10
Doble inserto hexagonal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 35.6
Type Nut Setter

Descripción

869/4 M Tuercas magnéticas, 10 x 65 mmTuercas métricas para tornillos hexagonales. Incluye un potente imán permanente. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81594.100.065
EAN 4013288016706
UBB 425232078948
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060235001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.