text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 3 x 50 mm, 5 piezas 5x 868/4 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 3 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias

Artículo No. 4D901170
Tamaño broca (mm)
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 5
Con empuñadura
Marca Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

Descripción

868/4 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 3 x 50 mm, 5 piezas 5x 868/4 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 3 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057672001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.