text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 2 x 50 mm, 5 piezas 5x 868/4 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 2 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias

Artículo No. 6R921173
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 5
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Descripción

868/4 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 2 x 50 mm, 5 piezas 5x 868/4 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 2 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057671001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.