text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/1 IMP DC 2 x 25


868/1 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 868/1 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, graci

Artículo No. 9R730260
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Longitud total (mm) 25
Marca Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit

Descripción

868/1 IMP DC DIY Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor, # 2 x 25 mm, 10 piezas 10x 868/1 IMP DC Puntas de vaso de cabeza cuadrada Impaktor: # 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos de cabeza cuadrada. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9R730260
EAN 4013288157478
UBB 500643483240
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057631001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.