text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z Puntas TORX®, TX 15 x 70 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81586.015.070
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 15
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/4 Z

Descripción

867/4 Z Puntas TORX®, TX 15 x 70 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060105001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.