text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 25 x 89


867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro, TX 25 x 89 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX® BO. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide el aflojamiento no autorizado, ya que estos tornillos no se pueden accionar con herramientas TORX® ",normales",. Sólo las herramientas especiales TORX®

Artículo No. 7H811418
Marca Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro, TX 25 x 89 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX® BO. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide el aflojamiento no autorizado, ya que estos tornillos no se pueden accionar con herramientas TORX® ",normales",. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un taladro en el que se puede montar el pasador. Resistente, para uso universal. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7H811418
EAN 4013288094568
UBB 500643467086
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05060053001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.