text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 30 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 30 x 50 mm, 5 piezas 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de di

Artículo No. 9V303657
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas Torx 5
Número de puntas total 5
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Model 867/4 IMP DC TX 30X50
Type Bit Set

Descripción

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits, TX 30 x 50 mm, 5 piezas 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 30 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9V303657
EAN 4013288157522
UBB 500643441826
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057666001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.