text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 20 x 45


867/15 Puntas TORX®, TX 20 x 45 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes y viscosas para uso universal. Atornillador M 6.

Artículo No. 4S284774
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 20
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

867/15 Puntas TORX®, TX 20 x 45 mmPuntas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes y viscosas para uso universal. Atornillador M 6.

Números de artículo

Artículo No. 4S284774
EAN 4013288032607
UBB 500643474827
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05064170001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.