text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de Wera 867/1 SB SiS TORX 25 x 25 073315 2 uds.


867/1 SB Puntas TORX®, TX 25 x 25 mm, 2 piezas 2x 867/1 Puntas TORX®: TX 25 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81612.025.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Embalaje Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas Torx 2
Número de puntas total 2
Con soporte magnético No
Con carraca No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Con empuñadura
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16.4
Codigo SA 8207903000
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Descripción

867/1 SB Puntas TORX®, TX 25 x 25 mm, 2 piezas 2x 867/1 Puntas TORX®: TX 25 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX PLUS® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81612.025.025
EAN 4013288029164
UBB 241232002063
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073315001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.