text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 30 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Puntas Impaktor, TX 30 x 25 mm, 10 piezas 10x 867/1 IMP DC Puntas Impaktor TORX®: TX 30 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas

Artículo No. 5N148678
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 30
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

867/1 IMP DC TORX® DIY Puntas Impaktor, TX 30 x 25 mm, 10 piezas 10x 867/1 IMP DC Puntas Impaktor TORX®: TX 30 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5N148678
EAN 4013288157454
UBB 500643423683
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057626001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.