text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 Puntas ACR® SL con manguito, magnetizadas, PH 2 x 50 mmPuntas de alta calidad con nervaduras rugosas (función antideslizamiento, ACR®) para evitar que se salga la cabeza del tornillo, permanentemente magnetizadas, por lo que los tornillos se pueden sujetar con seguridad en la punta de la punta, con manguito de plástico, protege los componentes par

Artículo No. 2Z423910
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

853/4 Puntas ACR® SL con manguito, magnetizadas, PH 2 x 50 mmPuntas de alta calidad con nervaduras rugosas (función antideslizamiento, ACR®) para evitar que se salga la cabeza del tornillo, permanentemente magnetizadas, por lo que los tornillos se pueden sujetar con seguridad en la punta de la punta, con manguito de plástico, protege los componentes para que no se dañen al atornillar. Resistente para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05323780001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.