text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/9 C 00 x 44


851/9 C J Puntas PH, media luna, PH 000 x 44 x 1,5 mmPuntas de alta calidad con accionamiento de media luna de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Artículo No. 4O748129
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/9 C J
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/9 C J Puntas PH, media luna, PH 000 x 44 x 1,5 mmPuntas de alta calidad con accionamiento de media luna de 4 mm. Optimizadas para tornillos PH japoneses. Diseño duro.

Números de artículo

Artículo No. 4O748129
EAN 4013288190444
UBB 500686602862
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05134605001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.