text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 IMP DC 3 x 50


851/4 IMP DC PH DIY Puntas Impaktor PH, PH 3 x 50 mm, 5 piezas 5x 851/4 IMP DC Puntas Impaktor: PH 3 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos Phillips. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la

Artículo No. 1Y404948
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 851/4 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/4 IMP DC PH DIY Puntas Impaktor PH, PH 3 x 50 mm, 5 piezas 5x 851/4 IMP DC Puntas Impaktor: PH 3 x 50 mmBrocas de alta calidad para tornillos Phillips. La tecnología Impaktor ofrece una vida útil superior a la media incluso en circunstancias extremas. La mayor resistencia a la fricción, gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca, evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1Y404948
EAN 4013288157669
UBB 500643386484
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05057657001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.