text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Puntas Z, PH 2 x 32 mmBrocas de Wera resistentes para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 81258.102.032
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 9.2
Codigo SA 8207903000
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

851/1 Puntas Z, PH 2 x 32 mmBrocas de Wera resistentes para tornillos Phillips, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para sujetar herramientas según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056515001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.