text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 20 x 89


3867/4 Puntas TORX® BO con taladro, acero inoxidable, TX 20 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81577.020.089
Marca Wera
Peso por pieza (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descripción

3867/4 Puntas TORX® BO con taladro, acero inoxidable, TX 20 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81577.020.089
EAN 4013288115560
UBB 500504486175
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071091001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.