Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
9W207320
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
Wera Bandeja 7783 E 14 x 18 3/4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W207320
Longitud total (mm)
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
25
Longitud (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Diseño
Ajuste cuadrado
Aislamiento
No
Altura
25
Longitud (mm)
70
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
19.05
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4.7
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Mango extensible
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079099
Model
7783 E
Type
Square Drive Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W207320
EAN
4013288196460
UBB
500686636456
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078710001