text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7782 E 14 x 18 3/4


7782 E Inserto para carraca, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmInserto para carraca, reversible, para insertos para llaves de vaso cuadradas de 3/4", y piezas de conexión de 3/4", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Artículo No. 3U998691
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 36
Longitud (mm) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Altura 36
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 19.05
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7782 E
Type Ratchet Insert

Descripción

7782 E Inserto para carraca, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 3/4", x 90 mmInserto para carraca, reversible, para insertos para llaves de vaso cuadradas de 3/4", y piezas de conexión de 3/4", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 14x18 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3U998691
EAN 4013288196569
UBB 500686636290
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078708001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.