text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7779/2 14 x 18 9 x 12


Artículo No. 7O161525
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Longitud (mm) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Ajuste cuadrado
Aislamiento No
Longitud (mm) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión Otro
Con asa
Modelo de artesa
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible No
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Mango extensible No
Montaje rectangular
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 7779/2
Type Adapter Insert

Números de artículo

Artículo No. 7O161525
EAN 4013288196545
UBB 500686629022
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078667001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.