text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7776 9 x 12 E14


7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 0Y660214
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 45
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Descripción

7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 14 x 45 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 0Y660214
EAN 4013288196149
UBB 500686628602
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078664001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.