text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7776 9 x 12 E12


7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 12 x 40 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Cikkszám 5O412149
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 40
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 7776
Type Insert Tool

Leírás

7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 12 x 40 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 5O412149
EAN 4013288195999
UBB 500686628453
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078663001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.