text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7775 9 x 12 x 12


7775 Inserto de llave de anillo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmInserto de llave de anillo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 1H869986
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 12
Longitud total (mm) 44
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Modelo de carraca No
Modelo abierto
Marca Wera
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Descripción

7775 Inserto de llave de anillo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmInserto de llave de anillo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1H869986
EAN 4013288196378
UBB 500686626473
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078652001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.