Accesorios
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Accesorios
7O817978
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
Wera Bandeja 7775 9 x 12 x 10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O817978
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
44
Diseño
Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
44
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
11
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82079010
Model
7775
Type
Ring Spanner Insert
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O817978
EAN
4013288196330
UBB
500686626051
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05078650001