text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7772 B 9 x 12 x 3/8


7772 B Carraca reversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmCarraca reversible, para llaves de vaso cuadradas de 3/8", y piezas de conexión de 3/8", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 3R134548
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 21
Longitud (mm) 52
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 52
Diseño Ajuste de trinquete
Aislamiento No
Altura 21
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 9x12mm
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°) 4.7
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7772 B

Descripción

7772 B Carraca reversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmCarraca reversible, para llaves de vaso cuadradas de 3/8", y piezas de conexión de 3/8", con cuadradillo de arrastre, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078636001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.