text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bandeja 7770 9 x 12 x 12


7770 Inserto de extremo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmInserto de extremo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 3Y835912
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 83
Longitud total (mm) 122
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Montaje rectangular
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Descripción

7770 Inserto de extremo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmInserto de extremo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 3Y835912
EAN 4013288196057
UBB 500686620435
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078605001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.