Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
8P015511
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
Wera Avellanador 846 HSS 16.50 x 40
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P015511
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (mm)
40
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Taladro de diámetro (mm)
16.5
Longitud (mm)
40
Sistema de sujeción
Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm)
20
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
Sí
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Número de filos de corte
3
Marca
Wera
Codigo SA
82075060
Model
846
Type
Countersink
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P015511
EAN
4013288101488
UBB
500643632085
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
05104634001