text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Avellanador 845 12.40 x 36


Artículo No. 7J956805
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (mm) 36
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 36
Taladro de diámetro (mm) 12.4
Longitud (mm) 36
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Número de filos de corte 1
Marca Wera
Codigo SA 82075060
Model 845
Type Countersink

Números de artículo

Artículo No. 7J956805
EAN 4013288117540
UBB 500643630428
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104663001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.