text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Avellanador 10.40X34


845 Punta avellanadora de 1 filo, 10,40 x 34 mmPunta avellanadora de 1 filo de alta calidad de Wera. Para avellanar y desbarbar. El eje hexagonal garantiza una excelente transmisión de fuerza y un trabajo sin vibraciones ni estrías. Perfecta evacuación de virutas y larga vida útil. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 4V195133
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (mm) 34
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 10.4
Longitud (mm) 34
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 21
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Diámetro de avellanado (mm) 10.4 - 10.4
Número de filos de corte 1
Marca Wera
Model 845
Type Countersink

Descripción

845 Punta avellanadora de 1 filo, 10,40 x 34 mmPunta avellanadora de 1 filo de alta calidad de Wera. Para avellanar y desbarbar. El eje hexagonal garantiza una excelente transmisión de fuerza y un trabajo sin vibraciones ni estrías. Perfecta evacuación de virutas y larga vida útil. 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4V195133
EAN 4013288117533
UBB 500643630261
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104662001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.