Destornillador de puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornillador de puntas
7E517590
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
Wera Almacén de puntas KK Pistola RA 4 13 piezas PH / PZD / TORX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E517590
Embalaje
Box
Peso
518
Longitud total (mm)
147
Longitud (mm)
89
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
50 - 50
Cabezal de cambio rápido
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Box
Peso
518
Longitud total (mm)
147
Longitud (mm)
89
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
50 - 50
Cabezal de cambio rápido
Sí
Número de bits PH (cruceta)
4
Número de puntas PZ (cruceta)
4
Número de puntas Torx
4
Número de puntas ranura
0
Número de puntas total
12
Con soporte magnético
No
Número de puntas hexágono interior
0
Número de puntas TriWing
0
Número de puntas dos agujeros
0
Tamaño inserción broca
1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm)
6.3
Modelo destornillador
Sí
Con carraca
No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson)
0
Con empuñadura
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82079030
Type
Pistol Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E517590
EAN
4013288187406
UBB
500682634380
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05051031001