Accesorios
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
Llaves
Accesorios
4O183484
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
Wera Adaptador de puntas 784 accionamiento cuadrado 1/2 pulgada accionamiento hexagonal 1/4 pulgada
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4O183484
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Tamaño inserción broca
1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm)
6.3
Tamaño inserción máquina
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Tamaño inserción broca
1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm)
6.3
Tamaño inserción máquina
1/2 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm)
12.5
Soporte de vaso
Sí
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
84661038
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O183484
EAN
4013288008053
UBB
500643188062
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05042760001