text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inserto 7770 9 x 12 x 9


7770 Inserto de extremo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmInserto de extremo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artikelnummer 2I034562
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ancho de llave (mm) 9
Longitud total (mm) 39
Diseño Racor Abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 39
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Tamaño de llave pequeño (mm) 9
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Beschreibung

7770 Inserto de extremo abierto, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 39 mmInserto de extremo abierto, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 2I034562
EAN 4013288196088
UBB 500686619874
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078602001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.