text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accesorios 7774/1 9X12 1/4


7774/1 Adaptador de puntas, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptador de puntas, 1/4",, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 9P674132
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Longitud (mm) 42
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 42
Diseño Ajuste cuadrado
Longitud (mm) 42
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca (mm) 6.35
Tamaño inserción máquina Otro
Tamaño inserción máquina (mm) 9
Soporte de vaso
Marca Wera
Model 7774/1

Descripción

7774/1 Adaptador de puntas, 1/4",, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmAdaptador de puntas, 1/4",, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 9P674132
EAN 4013288196316
UBB 500686625483
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078640001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.