text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Destornillador Torx TX25 100mm Hoja Empuñadura ergonómica 205mm


977 Destornillador para tornillos TORX®, TX 25 x 100 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a través de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al gol

Artículo No. 2O108167
Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 6
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 977

Descripción

977 Destornillador para tornillos TORX®, TX 25 x 100 mmDestornillador de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos agarrotados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a través de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. Material templado dúctil para evitar que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave de boca o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que la llave ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2O108167
EAN 4013288094766
UBB 500643320624
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024402001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.