Destornillador acodado
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4H514231
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
Wera 977 Destornillador Torx TX15 80mm Hoja Empuñadura ergonómica 178mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4H514231
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
178
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
178
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
5
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
977
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H514231
EAN
4013288094742
UBB
500643320210
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
05024400001