text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977/6 Juego de destornilladores Torx 6 piezas


977/6 TORX® Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador y cremallera, 6 piezas 6x 977 Destornillador para tornillos TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmJuego de destornilladores de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos TORX® encastrados. Mango multicomponente Kraftform para un traba

Artículo No. 2X094527
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 6
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Model 977/6 TORX

Descripción

977/6 TORX® Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador y cremallera, 6 piezas 6x 977 Destornillador para tornillos TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmJuego de destornilladores de Wera para fijar, cincelar y aflojar tornillos TORX® encastrados. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. La hoja hexagonal de material de broca de alta calidad que se extiende a lo largo de la hoja garantiza una transmisión completa de la fuerza, incluso al golpear con un martillo. El material templado dúctil evita que la hoja se astille o se rompa. Viene con una tapa de impacto para mayor durabilidad y menor riesgo de astillamiento. Se puede transferir más par de apriete con la ayuda de una llave fija o de estrella aplicada al cabezal hexagonal integrado. La punta Black Point de Wera y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que la llave ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2X094527
EAN 4013288094803
UBB 500643323024
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024410001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.