text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 97 VK Punta destornillador cuadrada 8.1mm 89mm


Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmLlave de armario de distribución reforzada con fibra de vidrio. Cuchilla para mango Kraftform Kompakt/sistema de cuchilla intercambiable para un cambio rápido de la cuchilla sin necesidad de herramientas especiales - cuadradillo.

Artículo No. 2A402020
Tamaño broca (mm)
Diseño Cuadrada
Sistema de atornillado Cuadrado interior
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8.1
Diseño Cuadrada
Sistema de atornillado Cuadrado interior
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V
Marca Wera
Model 97 VK

Descripción

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmLlave de armario de distribución reforzada con fibra de vidrio. Cuchilla para mango Kraftform Kompakt/sistema de cuchilla intercambiable para un cambio rápido de la cuchilla sin necesidad de herramientas especiales - cuadradillo.

Números de artículo

Artículo No. 2A402020
EAN 4013288105370
UBB 500643548687
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05003461001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.