text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Llave Torx en L con código de color T8 76mm


967 SPKL Llave en L TORX® BO Multicolor, TX 8 x 76 mmLlaves en L de Wera con fundas de plástico que protegen los dedos. Así son ergonómicas y agradables de agarrar incluso a bajas temperaturas. En un extremo un perfil TORX® BO: el taladro en la punta y el pasador de seguridad en el tornillo TORX® BO impiden cualquier aflojamiento no autorizado. ¡Fijació

Artículo No. 2A281511
Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 SPKL TORX

Descripción

967 SPKL Llave en L TORX® BO Multicolor, TX 8 x 76 mmLlaves en L de Wera con fundas de plástico que protegen los dedos. Así son ergonómicas y agradables de agarrar incluso a bajas temperaturas. En un extremo un perfil TORX® BO: el taladro en la punta y el pasador de seguridad en el tornillo TORX® BO impiden cualquier aflojamiento no autorizado. ¡Fijación a prueba de manipulaciones! La punta esférica en el brazo largo permite trabajar con seguridad en tornillos TORX® incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marcas de tamaño grabadas con láser y por tanto resistentes al desgaste en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 2A281511
EAN 4013288172679
UBB 500643316275
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024350001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.