text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Rótula Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 PKL Llave en L TORX®, negraLáser, TX 25 x 104 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, i

Artículo No. 7G750225
Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 PKL TORX

Descripción

967 PKL Llave en L TORX®, negraLáser, TX 25 x 104 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 7G750225
EAN 4013288019561
UBB 500643315442
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024204001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.