text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Punta esférica Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 PKL Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de ta

Artículo No. 2J239664
Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 PKL TORX

Descripción

967 PKL Llave en L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 2J239664
EAN 4013288104939
UBB 500643314452
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024199001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.