text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Punta esférica Torx L-Key T15 BlackLaser 90mm


967 PKL Llave en L TORX®, negraLáser, TX 15 x 90 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, in

Artículo No. 8K498822
Aislamiento No
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 PKL TORX

Descripción

967 PKL Llave en L TORX®, negraLáser, TX 15 x 90 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 8K498822
EAN 4013288019547
UBB 500643315020
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05024200001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.